Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LKPXA-PATH 101KD-FI-ELS-FK

  • ERIKS:12548396
  • Fabrikant:4047526207144
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,29/ stukexcl. btw

€ 120,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
136 mm
Afmeting bovenplaat
90 x 66 mm
Boutgat asafstand
75 x 45/61 x 51 mm
Met draadbescherming
Ja
Met rem
Ja
Type
LKPXA-PATH
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
85 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C