€ 77,33/ stukexcl. btw
€ 93,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 30 mm |
Draaggewicht | 120 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 136 mm |
Afmeting bovenplaat | 90 x 66 mm |
Boutgat asafstand | 75 x 45/61 x 51 mm |
Met rem | Ja |
Type | LKPXA-PATH |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |
Diameter boutgat | 85 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |