Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LKPA-TPA 101K-FI-ELS-FK

  • ERIKS:12549544
  • Fabrikant:4047526631437
Image 1
Behuizing: Serie LPA/BPA, LKPA/BKPA: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelschijf. Het speciale dynamische Blickle-persprocedé van de draaikrans resulteert in een minimale speling bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Rempedaal voor zwenkwielen met rem “stop-fix” bij serie LPA uit kunststof, bij serie LKPA uit staal.

Wiel: Serie TPA: Hoogwaardig, thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), oliehoudend, 85° Shore A, grijs, niet-strepend.
Velg: Hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zilvergrijs (variant elektrisch geleidend “-ELS” zwart).
Lagering: Glijlager, 2 ingeperste kogellagers of een centraal ingespoten kogellager.
Opslaan in lijst

€ 47,09/ stukexcl. btw

€ 56,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
100 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
70 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
136 mm
Afmeting bovenplaat
90 x 66 mm
Boutgat asafstand
75 x 45/61 x 51 mm
Met draadbescherming
Ja
Met rem
Ja
Type
LKPA-TPA
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
85 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C