Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LK-SE 80K-ST

  • ERIKS:12542838
  • Fabrikant:4047526187477
Image 1
Serie: LK-SE, BK-SE, BH-SE

Plaatstalen wielen, zware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met elastische, massieve rubberen band “Blickle EasyRoll”.

Behuizing: serie LK/BK/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 125-200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding
van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie SE - Band: hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, zwart.
Velg: geperst plaatstaal, met stalen naafbus, gelakt, antraciet. Wiel-D 80-125 mm: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zwart.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 82,23/ stukexcl. btw

€ 99,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
80 mm
Breedte
45 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
110 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
LK-SE
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C