Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LK-PO 125K-3-FI

  • ERIKS:12540487
  • Fabrikant:4047526626389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,74/ stukexcl. btw

€ 78,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
155 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LK-PO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C