Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LK-PO 125K-1-FI

  • ERIKS:12540480
  • Fabrikant:4047526610449
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,05/ stukexcl. btw

€ 75,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
155 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
LK-PO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C