Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LK-G 150G-FI

  • ERIKS:12443254
  • Fabrikant:4047526635695
Image 1
Behuizing: Serie LK/BK/BH: Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wieldiameter 125 x 50 - 200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij soepel draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.
Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie G: Grijs gietijzer, met smeernippel, zilver gelakt.
Lagering: Glijlager of 2 ingeperste kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 134,81/ stukexcl. btw

€ 163,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
LK-G
Type
LK-G 150G-FI
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
600 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
197 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LK-G
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -100 tot 600 °C