€ 70,88/ stukexcl. btw
€ 85,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | LK-G |
Type | LK-G 100K-1-FI |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Gietijzer |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 350 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 130 mm |
Afmeting bovenplaat | 100 x 85 mm |
Boutgat asafstand | 80x60 mm |
Met rem | Ja |
Type | LK-G |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 9 mm |
Temperatuurgebied | van -30 tot 300 °C |