€ 168,71/ stukexcl. btw
€ 204,14incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | LK-ALTH |
Type | LK-ALTH 150K-FI |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 150 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 500 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 197 mm |
Afmeting bovenplaat | 140 x 110 mm |
Boutgat asafstand | 105 x 75-80 mm |
Met rem | Ja |
Type | LK-ALTH |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 11 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |