Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LK-ALBS 82K-FI

  • ERIKS:12539982
  • Fabrikant:4047526114633
Image 1
Serie: LK-ALBS, BK-ALBS, BH-ALBS

Plaatstalen wielen, zware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft.

Behuizing: serie LK/BK/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout
(wiel-D 125x54 - 200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans
bij soepel draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gechromateerd, Cr6 vrij.
Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie ALBS - Loopvlak: hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane® Soft, 75° Shore A, zeer geringe rolweerstand, hoge dynamische belastbaarheid, blauw, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: gegoten aluminium.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 101,98/ stukexcl. btw

€ 123,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
80 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
230 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
110 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
LK-ALBS
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C