Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LIX-POHI 150HXK-FI

  • ERIKS:12539912
  • Fabrikant:4047526101558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 297,70/ stukexcl. btw

€ 360,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
150 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
350 kg
Lager
Roestvaststalen kogellager
Hoogte
190 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LIX-POHI
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 250 °C