€ 253,30/ stukexcl. btw
€ 306,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 150 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 350 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 190 mm |
Afmeting bovenplaat | 140 x 110 mm |
Boutgat asafstand | 105 x 75-80 mm |
Met rem | Ja |
Type | LIX-POHI |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |
Diameter boutgat | 11 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 250 °C |