€ 86,70/ stukexcl. btw
€ 104,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | PUR (Polyurethaan) |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 100 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 125 mm |
Afmeting bovenplaat | Ø 70 mm |
Met rem | Ja |
Type | LIR-ALSI |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 13 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 250 °C |