Serie: LI-VKHT
Hittebestendig plaatstalen wiel met bevestigingsplaat, hittebestendig wiel Blickle TempLine® Special met massieve rubberen band.
Behuizing: serie LI - Geperst plaatstaal, met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bevestigingsplaat. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert makkelijk draaien, een hoge levensduur en een aan de hoge temperatuur aangepaste speling van de draaikrans, met hittebestendig vet, met teflon beklede roestvaste asbus. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij. Behuizingoverzicht:zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”:
zie Blickle catalogus.
Wiel: serie VKHT - Band: hittebestendig massief rubber, 85° Shore A, zwart.
Velg: hoogwaardig slagvast en hittebestendig polyamide, zwart.
Lagering: glijlager.
Temperatuurbestendig van -30° C tot +260° C.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.