Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LI-G 125G-FI

  • ERIKS:12539799
  • Fabrikant:4047526121907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,34/ stukexcl. btw

€ 75,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Diameter
125 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
150 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
LI-G
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -100 tot 600 °C