Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Massief rubber |
Diameter | 160 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 400 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 202 mm |
Met rem | Ja |
Type | LHZ-ALEV |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |