Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LH-SPO 250K-ST

  • ERIKS:12539653
  • Fabrikant:4047526077730
Image 1
Opslaan in lijst

€ 368,86/ stukexcl. btw

€ 446,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
250 mm
Breedte
65 mm
Draaggewicht
900 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
295 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LH-SPO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C