Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LH-SPO 200G-FI

  • ERIKS:12443260
  • Fabrikant:4047526546885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 233,17/ stukexcl. btw

€ 282,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
900 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
245 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LH-SPO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C