Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LH-SPO 125G-1-FI-FA

  • ERIKS:12539537
  • Fabrikant:4047526024109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,72/ stukexcl. btw

€ 155,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
700 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
165 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met draadbescherming
Ja
Met rem
Ja
Type
LH-SPO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C