Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LH-SPO 100K-3-FI

  • ERIKS:12539532
  • Fabrikant:4047526613372
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,72/ stukexcl. btw

€ 155,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
140 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LH-SPO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C