Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LH-SPO 100G-1-FI

  • ERIKS:12437537
  • Fabrikant:4047526617400
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,66/ stukexcl. btw

€ 129,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
500 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
140 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
LH-SPO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C