Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LH-PO 100K-1-FI-FA

  • ERIKS:12538867
  • Fabrikant:4047526021269
Image 1
Serie: LH-PO, BH-PO

Plaatstalen wielen, zwaarlast uitvoering, met bevestigingsplaat, met polyamide wiel.

Behuizing: serie LH/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met zware gaffel en bevestigingsplaat, met zeer stabiele centrale bout, geschroefd en
gezekerd, met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen, daardoor ongevoelig voor stoot- en slagbelastingen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie PO - Hoogwaardig, slagvast polyamide 6, 70° Shore D, gebroken wit.
Lagering: glijlager, twee ingeperste kogellagers of een centraal ingespoten kogellager (C).
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 109,19/ stukexcl. btw

€ 132,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
37 mm
Draaggewicht
280 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
140 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met draadbescherming
Ja
Met rem
Ja
Type
LH-PO
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C