Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LH-GTH 127K-FI

  • ERIKS:12538837
  • Fabrikant:4047526562946
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,02/ stukexcl. btw

€ 256,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
125 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
600 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
170 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LH-GTH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C