Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LH-G 100K-1-FI

  • ERIKS:12443266
  • Fabrikant:4047526114343
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,73/ stukexcl. btw

€ 140,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Gietijzer
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
400 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
140 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
LH-G
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -30 tot 300 °C