Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LH-ALTH 200K-ST-AS

  • ERIKS:12538658
  • Fabrikant:4047526648114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 250,11/ stukexcl. btw

€ 302,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
800 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
245 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LH-ALTH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C