Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LH-ALTH 100K-1-FI

  • ERIKS:12538598
  • Fabrikant:4047526605872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,77/ stukexcl. btw

€ 163,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
Diameter
100 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
250 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
140 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
LH-ALTH
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C