€ 60,03/ stukexcl. btw
€ 72,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 125 mm |
Breedte | 40 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 150 mm |
Met draadbescherming | Ja |
Met rem | Ja |
Type | LEZ-PO |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |