€ 108,52/ stukexcl. btw
€ 131,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 100 mm |
Breedte | 35 mm |
Draaggewicht | 150 kg |
Lager | Roestvaststalen naaldlager |
Hoogte | 125 mm |
Met rem | Ja |
Type | LEXZ-POTH |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |