Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LEXR-TPA 127G-FI

  • ERIKS:12538172
  • Fabrikant:4047526639921
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,87/ stukexcl. btw

€ 95,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
125 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
110 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
150 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 70 mm
Met rem
Ja
Type
LEXR-TPA
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C