Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LEXR-POTH 100G-FI

  • ERIKS:12538134
  • Fabrikant:4047526642877
Image 1
Serie: LEXR-VPP

Roestvaststalen wielen met boutgat, wiel met massieve rubberen band.

Behuizing: serie LEXR - Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/AISI 304), met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelkrans. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen. Alle metalen onderdelen zijn roestvast.
Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie VPP - Band: standaard massief rubber, 80° Shore A, grijs, niet strepend.
Velg: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zwart. Wielafmeting 80 x 32 mm: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, donkergrijs.
Lagering: glijlager.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
100 mm
Breedte
35 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
125 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 70 mm
Met rem
Ja
Type
LEXR-POTH
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C