Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LEXR-PATH 125KD-FI-FK

  • ERIKS:12549467
  • Fabrikant:4047526127183
Image 1
Serie: LEXR-PATH

Roestvaststalen wielen met boutgat, wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak.

Behuizing: serie LEXR - Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/AISI 304), met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelkrans. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen. Alle metalen onderdelen zijn roestvast.
Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie PATH - Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch polyurethaan, 94° Shore A, donkergrijs, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zilvergrijs.
Lagering: glijlager, roestvast rollager of een centraal ingespoten, afgedicht kogellager (C).
Kogellager (C) standaard met extra kogellagerafdichting, wiel-D 80-125 mm met kunststof draadbescherming.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 91,08/ stukexcl. btw

€ 110,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
150 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 70 mm
Met draadbescherming
Ja
Met rem
Ja
Type
LEXR-PATH
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C