Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LEX-VPP 150XR-SG-FI

  • ERIKS:12538257
  • Fabrikant:4047526644628
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,30/ stukexcl. btw

€ 210,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
150 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
135 kg
Lager
Roestvaststalen naaldlager
Hoogte
190 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LEX-VPP
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C