Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 300 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 235 mm |
Afmeting bovenplaat | 140 x 110 mm |
Boutgat asafstand | 105 x 75-80 mm |
Met rem | Ja |
Type | LEX-POTH |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |
Diameter boutgat | 11 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 70 °C |