Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LEX-POEV 80KD-SG-FI

  • ERIKS:12538041
  • Fabrikant:4047526099503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,70/ stukexcl. btw

€ 108,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
80 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
102 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
LEX-POEV
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C