Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LEX-POEV 200KD-FI-SG

  • ERIKS:12538030
  • Fabrikant:4047526387600
Image 1
Opslaan in lijst

€ 233,03/ stukexcl. btw

€ 281,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
200 mm
Breedte
50 mm
Draaggewicht
300 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
235 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LEX-POEV
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C