Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LEX-POEV 125XR-SG-FI

  • ERIKS:12538017
  • Fabrikant:4047526367992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,90/ stukexcl. btw

€ 124,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Roestvaststalen naaldlager
Hoogte
150 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
LEX-POEV
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C