€ 180,40/ stukexcl. btw
€ 218,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Serie | LEX-PO |
Type | LEX-PO 150XR-FI |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Polyamide 6 |
Diameter | 150 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 300 kg |
Lager | Naaldlager |
Hoogte | 190 mm |
Afmeting bovenplaat | 140 x 110 mm |
Boutgat asafstand | 105 x 75-80 mm |
Met rem | Ja |
Type | LEX-PO |
Materiaal vork | Roestvaststaal (RVS) |
Diameter boutgat | 11 mm |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |