Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LEX-PATH 160KD-FI-ELS

  • ERIKS:12549455
  • Fabrikant:4047526209612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,37/ stukexcl. btw

€ 256,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
160 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
260 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
195 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LEX-PATH
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C