Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LEX-PATH 125KD-FI-ELS-FK

  • ERIKS:12549454
  • Fabrikant:4047526209537
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,12/ stukexcl. btw

€ 133,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
150 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met draadbescherming
Ja
Met rem
Ja
Type
LEX-PATH
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C