Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LEX-PATH 125G-FI

  • ERIKS:12537966
  • Fabrikant:4047526106966
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,87/ stukexcl. btw

€ 103,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Polyamide 6
Diameter
125 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
150 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
150 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
LEX-PATH
Materiaal vork
Roestvaststaal (RVS)
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 70 °C