Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LER-VGA 127K-FI-FK

  • ERIKS:12537611
  • Fabrikant:4047526587185
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
125 mm
Breedte
32 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
150 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 70 mm
Met draadbescherming
Ja
Met rem
Ja
Type
LER-VGA
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C