Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LER-VE 100R-FI

  • ERIKS:12334442
  • Fabrikant:4047526536459
Image 1
Serie: LER-VE

Plaatstalen wielen met boutgat wiel met standaard massieve rubberen band.

Behuizing: serie LER - Geperst plaatstaal, met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelkrans. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”:zie Blickle catalogus.

Wiel: serie VE - Band: standaard massief rubber, 80° Shore A, zwart.
Velg: geperst plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.
Lagering: rollager.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 39,40/ stukexcl. btw

€ 47,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
70 kg
Lager
Naaldlager
Hoogte
125 mm
Afmeting bovenplaat
Ø 70 mm
Met rem
Ja
Type
LER-VE
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
13 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C