Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LE-VE 100R-FI-EL

  • ERIKS:12537714
  • Fabrikant:4047526604783
Image 1
Serie: LE-VE, B-VEPlaatstalen wielen met bevestigingsplaat, wiel met standaard massieve rubberen band.Behuizing: serie LE/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie VE - Band: standaard massief rubber, 80° Shore A, zwart. Velg: geperst plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.Lagering: rollager.Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 36,24/ stukexcl. btw

€ 43,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
100 mm
Breedte
30 mm
Draaggewicht
70 kg
Lager
Naaldlager
Hoogte
125 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
LE-VE
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C