Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LE-TPA 160R-FI

  • ERIKS:12537696
  • Fabrikant:4047526075620
Image 1
Serie: LE-TPA, B-TPA

Plaatstalen wielen met bevestigingsplaat, wiel met thermoplastisch rubberen loopvlak.

Behuizing: serie LE/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas.
Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie TPA - Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), oliehoudend, 85° Shore A, grijs, niet strepend.
Velg: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zilvergrijs (variant elektrisch geleidend “-ELS” zwart).
Lagering: glijlager, rollager of een centraal ingespoten kogellager (C).
kogellager (C) standaard met kunststofdraadbescherming.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 81,75/ stukexcl. btw

€ 98,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubberelastomeer
Diameter
160 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Naaldlager
Hoogte
195 mm
Afmeting bovenplaat
140 x 110 mm
Boutgat asafstand
105 x 75-80 mm
Met rem
Ja
Type
LE-TPA
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
11 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C