Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem LDA-VPA 50K-FI

  • ERIKS:11354968
  • Fabrikant:4047526278489
Image 1
Serie: LDA-VPA

Dubbele apparatenwielen met bevestigingsplaat, wielen met massieve rubberen band.

Behuizing: serie LDA - Geperst plaatstaal, met dubbele kogellagering in de draaikrans, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelschijf, geperste draaikrans. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen
bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie VPA - Band: hoogwaardig massief rubber, 80° Shore A, grijs, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6 of polypropyleen voor de variant elektrisch geleidend “-EL”, zwart.
Lagering: glijlager of twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 21,06/ stukexcl. btw

€ 25,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Lager
Kogellager
Met rem
Ja
Type
LDA-VPA
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C