€ 20,91/ stukexcl. btw
€ 25,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubberelastomeer |
Diameter | 50 mm |
Draaggewicht | 80 kg |
Lager | Kogellager |
Hoogte | 71 mm |
Met draadbescherming | Ja |
Met rem | Ja |
Type | LDA-TPA |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Temperatuurgebied | van -25 tot 80 °C |