€ 92,60/ stukexcl. btw
€ 112,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BLICKLE |
Uitvoering wiel | Zwenkwiel |
Materiaal loopvlak | Massief rubber |
Diameter | 200 mm |
Breedte | 50 mm |
Draaggewicht | 205 kg |
Lager | Glijlager |
Hoogte | 235 mm |
Afmeting bovenplaat | 140 x 110 mm |
Boutgat asafstand | 105 x 75-80 mm |
Met rem | Ja |
Type | L-VPP |
Materiaal vork | Staal, electrolytisch verzinkt |
Diameter boutgat | 11 mm |
Temperatuurgebied | van -20 tot 60 °C |