Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem L-VPP 125G-ST

  • ERIKS:12546608
  • Fabrikant:4047526012496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,78/ stukexcl. btw

€ 56,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
125 mm
Breedte
37.5 mm
Draaggewicht
100 kg
Lager
Glijlager
Hoogte
150 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
L-VPP
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -20 tot 60 °C