Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem L-RD 125R-FI

  • ERIKS:11265463
  • Fabrikant:4047526009588
Image 1
Serie: L-RD, B-RD, BH-RDPlaatstalen wielen, middelzware uitvoering, bevestigingsplaat, met tweecomponenten massieve rubberen band “Blickle Comfort”.Behuizing: serie L/B/BH - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 160-280 mm), metdraaikransafdichting (uitzondering: plaatafmeting 175x175 mm). De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en eenhoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.Wiel: serie RD - Band: tweecomponenten massief rubber “Blickle Comfort”, harde wielbasis en een zeer elastisch loopvlak, 65° Shore A, zwart.Velg: geperst plaatstaal, met stalen naafbus. Deze speciale Blickle velgconstructie is uitermate stabiel, ook tegen extreme stoot- en slagbelastingen enonderscheidt zich door een elegant ontwerp (bekroond design - “Die gute Industrieform”). Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij.Lagering: rollager of twee ingeperste kogellagers.
Opslaan in lijst

€ 56,41/ stukexcl. btw

€ 68,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
125 mm
Breedte
37.5 mm
Draaggewicht
120 kg
Lager
Naaldlager
Hoogte
150 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
L-RD
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C