Eriks
BLICKLE

BLICKLE Zwenkwiel met rem L-POEV 125K-FI

  • ERIKS:12543867
  • Fabrikant:4047526230531
Image 1
Serie: L-POEV, B-POEV, BH-POEV

Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met elastische, massieve rubberen band “Blickle EasyRoll”.

Behuizing: serie L/B/BH - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 160-250 mm), met
draaikransafdichting. De speciale dynamische Blicklepersing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie POEV - Band: hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, zwart.
Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zwart. Lagering: glijlager, rollager, twee ingeperste kogellagers of een centraal ingespoten kogellager (C).
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Opslaan in lijst

€ 59,89/ stukexcl. btw

€ 72,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BLICKLE
Serie
L-POEV
Type
L-POEV 125K-FI
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
Materiaal loopvlak
Massief rubber
Diameter
125 mm
Breedte
40 mm
Draaggewicht
200 kg
Lager
Kogellager
Hoogte
150 mm
Afmeting bovenplaat
100 x 85 mm
Boutgat asafstand
80x60 mm
Met rem
Ja
Type
L-POEV
Materiaal vork
Staal, electrolytisch verzinkt
Diameter boutgat
9 mm
Temperatuurgebied
van -25 tot 80 °C